Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder M0618

Art.-nr.: 540800 M0618
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortandingstype med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HSS
Form M0618
Formbeskrivelse spidskegle
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 18 mm
Samlet længde 58 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540800 M0618
EAN/GTIN 4045197156198

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.
Form spidskegle (SKM).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven