Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder, HSS, Type: AS0820

Art.-nr.: 540800 AS0820
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
317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Diameter, skaft DS 6 mm
Serie Zahnung Z3
Producentbetegnelse AS0820
Skæremateriale HSS
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 20 mm
Hovedlængde L3 20 mm
Fortanding, producentspecifik Z3
Fræsestift, skæreprægning foran med fortanding på forsiden
Gratform cylindrisk fræsestift
Formidentifikation, producentspecifik AS
fortanding, finhedsgrad middel
Grænseflade skillepunkt 1
Længde i alt L 60 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Produkttype fræsestift
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 540800 AS0820
EAN/GTIN 4045197156037
Producentnummer 540800 AS0820
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.
Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.