Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder, HSS, Type: AS1625

Art.-nr.: 540800 AS1625
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
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Skærdiameter Dc 16 mm
Skærlængde Lc 25 mm
hovedlængde L3 25 mm
Fortanding, producentspecifik Z3
Fræsestift, skæreprægning foran med fortanding på forsiden
Gratform cylindrisk fræsestift
Deling af skærene lige
antal spånnoter 3
fortanding, finhedsgrad middel
Belægning ubelagt
Samlet længde L 65 mm
Værktøjsdesign massivt stål
produkttype fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 540800 AS1625
EAN/GTIN 4045197156051
Producentnummer 540800 AS1625
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.
Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.