Roto rezkar Z3 − polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: D0807

Št. art.: 540800 D0807
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Mokro min. primerno
Serija Zahnung Z3
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava primerno
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 53 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Rezalni material HSS
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 8 mm
Dolžina rezila 7 mm
Dolžina glave 7 mm
Roto rezkar, karakteristika rezalnega roba Y
Roto rezkar, karakteristika čelne površine brez
Smer sukanja desni
Oblika roto rezkarja kroglasti roto rezkar
Delitev rezil enako
Vrsta ozobja enojno ozobljenje
Stopnja preciznosti ozobljenja srednje
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 7 mm
Skupna dolžina 60 mm
Funkcionalna dolžina 7 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 8033
Postopek obdelave profilno rezkanje
Vrsta izdelka roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 540800 D0807
EAN/GTIN 4045197156112
Številka proizvajalca 540800 D0807
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.
Krogla (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.