Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder E1220

Art.-nr.: 540800 E1220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortandingstype med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HSS
Form E1220
Formbeskrivelse Dråbe
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540800 E1220
EAN/GTIN 4045197966872

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven