Freza Z3 − pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: D0807

Prekės Nr.: 540800 D0807
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 7 mm
galvutės ilgis L3 7 mm
Dantų, specifinis gamintojas Z3
frezos forma rutulinė freza
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
drožlių griovelių skaičius 3
dantų smulkumas vidutinio rupumo
Danga be dangos
Bendras ilgis L 60 mm
Įrankių konstrukcija plienas
produkto rūšis freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 540800 D0807
EAN / GTIN 4045197156112
Gamintojo numeris 540800 D0807
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas.
Forma „Rutulys“ (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.