Technická fréza Z3 – střední, s odlamovačem třísek, HSS, Typ: D0807

Artiklové číslo: 540800 D0807
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
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Řada Zahnung Z3
Označení výrobce D0807
Řezný materiál HSS
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 7 mm
Délka hlavy L3 7 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z3
Tvar technické frézy Kulová technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce D
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 60 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540800 D0807
EAN / GTIN 4045197156112
Číslo výrobce 540800 D0807
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Frézovací stopky z HSS (vysokovýkonná rychlořezná ocel) pro použití s výskytem kritického chvění.
Tvar kulička (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.