Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder D1210

Art.-nr.: 540800 D1210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortandingstype med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HSS
Form D1210
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 10 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540800 D1210
EAN/GTIN 4045197156136

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.
Form kugle (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven