Ruhedsmåler med printer, Type: ST2

Art.-nr.: 499022 ST2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.130,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Serie HCT
IP-kapslingsklasse IP40
Energiforsyning akkudrevet
Måleområde maks. 0,35 mm
Displayenhed ja
Displayenhed, længde 160 mm
Displayenhed, bredde 50 mm
Displayenhed, højde 77 mm
Displayenhed, vægt 0,5 kg
Reverserbar aflæsning ja
Måleafstand, langsgående aftastning 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Måleafstande iht. standard 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Ruhedsstandarder ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Følerhastighed 0,5 mm/s; 1 mm/s
Med printer ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype ruhedsmåler
Standard DIN EN ISO 16610-21
Testrapport ja
Grænseflade Bluetooth®; USB; wi-Fi
Med display ja
Skærm, diagonal 4,3 tommer
Skærmtype TFT; Touchscreen
Skærm-belysning ja
Lagring af måleværdi ja
Kan kalibreres ja
Trådløs anvendelse HCT Mobile App
App-integration HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499022 ST2
EAN/GTIN 4067263143352
Producentnummer 499022 ST2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med aplanatisk linsesystem. Med integreret kalibreringsnormal (udtageligt). Stort, belyst 4,3″-TFT-touch-display. Drejeligt display. Tilspændingsenhed integreret og separat anvendelig. LED-lysbjælke til statusvisning (grøn – akku-statusvisninger, rød – fejlvisning, blå – måling, dataoverførsel), integreret højdeindstilling, datasikring som TXT-, X3P-, CSV- og PDF-fil. Gauß-filter iht. ISO 16610 − 21 (erstatter DIN EN ISO 11562), specialfilter iht. DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter iht.DIN EN ISO 3274 (kan frakobles). Tolerancekontrol: Det kan hurtigt bestemmes, om den målte værdi ligger inden for den angivne tolerance, ved at farvelægge egenskabsværdierne (grøn - indvendig og rød - uden for tolerancen). IATF 16949-konform – sikker sporing tilbage.

Fordel:

  • Tænd og mål – intuitivt uden instruktion, f.eks. automatisk CutOff-valg ved DIN/ISO 4287/4288, automatisk indstilling iht. DIN EN ISO 21920 for parametrene Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx og Rt, oplysninger om ruhedsparametre direkte på udstyret, forudindstillede måleprogrammer og hurtig adgang til dine favoritfunktioner via favoritplacering på displayet.
  • Trådløs overførsel af måleresultater alternativt via kabelforbindelse. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).
  • Opsummer flere målinger (f.eks. til en serie) i en PDF-protokol ved hjælp af HCT-mobilappen. Mulighed for at tilføje et foto, f.eks. komponent eller måleopsætning, og fastsættelse af individuelle kommentarer til protokollen.
  • Dokumentation vha. valgfri termoprinter til profil- og resultatudskrifter, trådløst eller via kabelforbindelse.
  • Udstyrets softwaregrænseflade kan skiftes mellem lyse og mørke visninger afhængigt af lysforholdene.
  • Ergonomisk holder giver en optimal betragtningsvinkel.
  • Måling i henhold til standarderne DIN EN ISO 4287/4288 og DIN EN ISO 21920-2:2021.

Leveringsomfang:

Inklusive tilspændingsenhed, håndprisme, stativ nr. 499023, standardføler nr. 499004 str. 6 – 350, integreret ruhedsnormal nr. 499575 inkl. fabrikskalibreringsattest, integreret højdejustering, følerbeskyttelse, lader / lysnetadapter, betjeningsvejledning, mini-USB-kabel, trådløs USB-dongle nr. 499024, forlængerkabel, tilspændingsenhed, kuffert.
Desuden trådløs printer nr. 499017.

Specialtilbehør:

Reserve eller specialknap nr. 499004.
Knapforlængelse nr. 499008.
Følerbeskyttelse nr. 499038.
Målestander nr. 499011; 498857.
Datakabel til MarConnect nr. 498941 str. USB2.

Reservedel:

Batteri nr. 499548 str. AKKU.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på 1,0 mm iht. IP40.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle