Ruhedsnormal (geometrisk normal) med fabrikskalibreringsattest, Type: INT

Art.-nr.: 499575 INT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 767,34 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testrapport producentens testrapport
Spidsruhedsdybde Sm 100 µm
Ruhehedsdybde, aritmetisk Ra 3 µm
gennemsnitlig ruhedsdybde Rz 9,5 µm
Produkttype overfladenormal
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499575 INT
EAN/GTIN 2050002077904
Producentnummer 6820521
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Integreret ruhedsnormal til ST2 / PS10 / M310 med kalibreringsattest.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Passer til:

Ruhedsmåler nr, 499021 str. ST2; 499022 str. ST2, nr. 498835 Gr. PS10, nr. 499002 str. M310; 499003 str. M310.