Ytjämnhetsmätare med skrivare ST2

Article no.: 499022 ST2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 209,92 /pcs.
  • NOK 2 158,77 /pcs.
on request
På lager
10 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • Trådlös användning: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
maximalt mätområde 350 µm
maximaltmätområde 0,014 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
Trådlös användning HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME
mätsträcka längdavkänning 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
mätsträckor enligt standard 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N x Lc fritt valbar
Cut-Off (λcc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
avkänningshastighet 0,5 / 1,0 mm/s
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081575 LR6
analysenhetens längd 160 mm
analysenhetens bredd 50 mm
analysenhetens höjd 77 mm
vikt, analysenhet 0,5 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352

Beskrivelse

Utförande:

Mobil ytjämnhetsmätare för exakt och normenlig ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt profilmetoden. Med inbyggd kalibreringsnormal (kan tas ut). Stor och belyst 4,3″-TFT-pekskärm. Vridbar display. Inbyggd matningsenhet som kan användas separat. LED-ljusramp för tillståndsvisning (grön - batteritillståndsindikering, röd - felmeddelande, blå - mätning, dataöverföring), integrerad höjdjustering, datasäkring som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil. Gaussfilter enligt ISO 16610 − 21 (ersätter DIN EN ISO 11562), specialfilter enligt DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter enligt DIN EN ISO 3274 (frånkopplingsbart). Toleransövervakning: Det går snabbt att avgöra om det uppmätta värdet ligger inom den angivna toleransen genom att färga egenskapsvärdena (grön - inom toleransen och röd - utanför toleransen). Överensstämmer med IATF 16949 – säker spårbarhet.

Fördel:

  • Slå på och mät omedelbart – intuitivt utan träning, t.ex. automatiskt avstängningsval, information om ojämnheter direkt på enheten, förinställda mätprogram och snabb åtkomst till önskade funktioner genom att spara favoriter på skärmen.
  • Överföring av mätresultaten via Bluetooth, alternativt via kabel. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).
  • Sammanfatta flera mätningar (till exempel en serie) i en PDF-logg med HCT-mobilappen. Lägg till ett foto av t.ex. en komponent eller mätinställningar och definiera enskilda kommentarer i protokollet.
  • Dokumentation med valfri termisk skrivare för profil- och resultatutskrift via Bluetooth eller kabelanslutning.
  • Enhetens programvarugränssnitt kan växlas mellan ljusa och mörka vyer beroende på ljusförhållanden .
  • Ergonomiskt stativ ger optimal visningsvinkel.

Leveransinnehåll:

Dessutom Bluetooth-skrivare nr 499017.
Inklusive matarenhet, handprisma, uppställare nr 499023, standardsond nr 499004 storlek 6 − 350, inbyggd ytjämnhetsnormal nr 499575, fabrikskalibreringsintyg, inbyggd höjdjustering, sondskydd, laddare / nätadapter, bruksanvisning, mini-USB-kabel, USB-Bluetooth dongel nr 499024, förlängningskabel, matarenhet, bärväska.

Specialtillbehör:

Reserv- eller specialsond nr 499004.
Sondförlängning nr 499008.
Sondskydd nr 499038.
Matstativ nr 499011; 498857.
Datakabel till MarConnect nr 498941 storlek USB2.

Reservdel:

Ackumulator nr 499548 storlek ACKUMULATOR.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar