Printersæt til højde- og ruhedsmålere, Type: PRINTER

Art.-nr.: 499017 PRINTER
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PRINTER
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Produkttype Dataprinter
Grænseflade USB
Længde 120 mm
Bredde 150 mm
Højde 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499017 PRINTER
EAN/GTIN 4059192064600
Producentnummer 6910272
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Printersæt til ruhedsmåler MarSurf M310 og digitale højdemålere Digimar 817 CLT.

Passer til:

Ruhedsmåler GARANT ST2 nr. 499021 og nr. 499022, MarSurf M310 nr. 499002 og 499003, digital højdemåler GARANT HG1 nr. 445355, Digimar 817 CLT nr. 445375.

Leveringsomfang:

Inklusive ladestation, USB-kabel og USB-Wireless Dongle nr. 499024.