Rugosímetro con impresora, Tipo: ST2

Número de artículo: 499022 ST2
Descuento
3.763,80 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 334,62 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP40
Serie HCT
Denominación del fabricante ST2
Embalaje Maletín
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Capacidad de medición máx. 0,35 mm
Pantalla de visualización sí
Pantalla de visualización de longitud 160 mm
Anchura pantalla de visualización 50 mm
Altura pantalla de visualización 77 mm
Pantalla de visualización de peso 0,5 kg
Unidad de avance sí
Lectura conmutable sí
Distancia medida palpación longitudinal 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Distancias medidas según norma 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Estándares de rugosidad ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Velocidad de palpación 0,5 mm/s; 1 mm/s
con impresora sí
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Rugosímetro
Norma DIN EN ISO 16610-21
Interfaz Aplicación móvil HCT; HCT Hoffmann Connected Tools; USB
Con pantalla sí
Diagonal pantalla 4,3 pul
Tipo de pantalla TFT; Touchscreen
Iluminación de pantalla sí
Memorización del valor sí
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Número del fabricante 499022 ST2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con sistema de lentes aplanéticas. Con patrón de calibración integrado (extraíble). Gran pantalla táctil TFT 4,3 pulgadas iluminada. Indicación giratoria. Aparato de avance integrado y utilizable aparte. Barras luminosas LED para indicación del estado (verde - indicación del estado de la batería, rojo - mensaje de error, azul - medición, transmisión de datos), regulación de altura integrada, respaldo de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF. Filtro de Gauß según ISO 16610 − 21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS según DIN EN ISO 3274 (desconectable). Control de tolerancia: se puede determinar rápidamente si el valor de medición está dentro de la tolerancia especificada mediante la coloración de los valores característicos (verde indica que está dentro y rojo que está fuera de la tolerancia). Conforme a IATF 16949: consultar trazabilidad.

Ventaja:

  • Encienda y mida inmediatamente: intuitivo sin necesidad de formación, p. ej., selección automática de CutOff según DIN EN ISO 4287/4288, ajuste automático según DIN EN ISO 21920 para los valores característicos Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt, información sobre los valores característicos de rugosidad directamente en el dispositivo, programas de medición preajustados y acceso rápido a las funciones deseadas mediante el almacenamiento de favoritos en la pantalla.
  • Transmisión de los resultados de medición de forma inalámbrica alternativa a través de conexión de cable. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).
  • Resuma varias mediciones (por ejemplo, de una serie) en un registro PDF a través de la aplicación móvil HCT. Añada una foto de un componente o de la configuración de la medición, por ejemplo, y añada comentarios individuales en el protocolo.
  • Documentación mediante impresora térmica opcional para la impresión de perfiles y resultados a través de conexión por cable o inalámbricamente.
  • Interfaz de software de la unidad conmutable entre vista clara y oscura en función de las condiciones de iluminación.
  • El instalador ergonómico garantiza un ángulo de visión óptimo.
  • Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 y DIN EN ISO 21920-2:2021.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de avance, prisma de mano, instalador n.° 499023, palpador estándar n.° 499004 tam. 6 – 350, patrón de rugosidad integrado n.° 499575 incl. certificado de calibración de fábrica, regulación de la altura integrado, protección del palpador, cargador / adaptador de red, manual de instrucciones, cable Mini-USB, dongle USB inalámbrico n.° 499024, cable de prolongación, unidad de avance, maletín de transporte.
Adicionalmente, impresora inalámbrica n.° 499017.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto o especial n.° 499004.
Prolongación de palpador n.° 499008.
Protección del palpador n.° 499038.
Soporte de medición n.° 499011; 498857.
Cable de datos para MarConnect n.° 498941 tam. USB2.

Pieza de repuesto:

Batería n.° 499548 tam. AKKU.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de 1,0 mm según IP 40.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.