Šiurkščio matuoklis su spausdintuvu, Tipas: ST2

Prekės Nr.: 499022 ST2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 286,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Įkraunamas taip
Įkrovos lygio indikatorius taip
IP apsaugos klasė IP40
Serija HCT
Gamintojo pavadinimas ST2
Pakuotė Lagaminai
EX sričiai ne
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
matavimo diapazonas maks. 0,35 mm
Indikatorius / ekranas taip
Ekrano ilgis 160 mm
Indikatoriaus plotis 50 mm
Indikatoriaus aukštis 77 mm
ekrano svoris 0,5 kg
pastūmos mechanizmas. taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
Išilginė matavimo atkarpa 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Matavimo atkarpos pagal normas 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Šiurkštumo standartai ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Matavimo greitis 0,5 mm/s; 1 mm/s
su spausdintuvu taip
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
produkto rūšis paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis
Standartas DIN EN ISO 16610-21
Sąsaja USB
Su ekranu taip
Ekrano įstrižainės 4,3 in
Ekrano tipas TFT; Touchscreen
Ekrano apšvietimas taip
Matavimo duomenų saugojimas taip
Belaidis naudojimas HCT Mobile App
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Gamintojo numeris 499022 ST2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilus šiurkščio matuoklis tiksliam ir standartus atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui kontaktiniu metodu. Su integruotu kalibravimo šablonu (išimamas). Didelis, apšviestas 4,3 colio TFT-Touch jutiklinis ekranas. Sukamas ekranas. Pastūmos mechanizmas integruojamas arba naudojamas atskirai. LED lemputė, skirta būsenos rodymui (žalia - akumuliatoriaus būsenos rodmenys, raudona - klaidos pranešimas, mėlyna - matavimas, duomenų perdavimas), integruotas aukščio reguliavimas, duomenų atsarginė kopija TXT, X3P, CSV ir PDF formatu. Gauso filtras pagal ISO 16610 − 21 (pakeistas DIN EN ISO 11562), spec. filtras pagal DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtras pagal DIN EN ISO 3274 (išjungiamas). Tolerancijų stebėjimas: Pagal ženklinimo spalvas galima greitai nustatyti, ar išmatuota vertė atitinka nurodytą leistiną toleranciją (žalia - atitinka ir raudona - viršija tolerancijos ribas). Atitinka IATF 16949 – patikimas atsekamumas.

Privalumai:

  • Įjungiate ir iš karto matuojate – intuityvus valdymas be papildomų mokymų, pvz., automatinis „Cut-Off“ parinkimas pagal DIN EN ISO 4287/4288, automatinis nustatymas pagal DIN EN ISO 21920 parametrams Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx ir Rt, šiurkštumo parametrų informacija rodoma tiesiogiai prietaise, iš anksto nustatytos matavimo programos ir greita prieiga prie pageidaujamų funkcijų per mėgstamų nustatymų išsaugojimą ekrane.
  • Bevielis matavimo rezultatų perdavimas arba naudojant laidą. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).
  • Apibendrinkite kelis matavimus (pvz., visos serijos) PDF žurnale naudodami HCT mobiliąją programėlę. Pavyzdžiui, pridėkite detalės nuotrauką arba matavimo rezultatus su komentarais į matavimo protokolą.
  • Dokumentacija naudojant pasirinktą terminį spausdintuvą, skirtą profiliams ir rezultatams spausdinti bevieliu būdu arba naudojant kabelį.
  • Priklausomai nuo apšvietimo sąlygų, programinės įrangos aplinka gali būti keičiama nuo šviesios iki tamsios.
  • Ergonomiškas stovas užtikrina optimalų žiūrėjimo kampą.
  • Matavimai pagal standartus DIN EN ISO 4287/4288 ir DIN EN ISO 21920-2:2021.

Tiekiama:

Su pastūmos mechanizmu, rankine prizme, stendu Nr. 499023, standartiniu liestuku Nr. 499004 dyd. 6 – 350, intergruotu šiurkščio etalonu Nr. 499575 su gamykliniu kalibravimo sertifikatu, integruotu aukščio reguliavimo įtaisu, liestukų apsauga, įkrovikliu / tinklo adapteriu, naudojimo instrukcija, mini-USB laidu, USB bevielis Dongle Nr. 499024, ilgintuvu, pastūmos mechanizmu, lagaminu.
Papildomai bevielis spausdintuvas Nr. 499017.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai arba specialūs liestukai Nr. 499004.
Liestuko ilgintuvas Nr. 499008.
Liestuko apsauga Nr. 499038.
Matavimo stovas Nr. 499011; 498857.
Duomenų kabelis, skirtas MAC Nr. 498941 dyd. USB2.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499548 dyd. AKKU.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Apsauga pagal IP 40 nuo kietų svetimkūnių, kurių skersmuo 1,0 mm.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.