Præcisions skruetrækkersæt PicoFinish®slimVario® electric 4 dele med slimBits

Art.-nr.: 43167
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold sæt/sortiment
Udgang til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Standard DIN EN IEC 60900
Serie PicoFinish®
Testet op til 1.000 V
Antal dele 4 stk.
Producentbetegnelse Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød
Udførelse lige
Længde, klinge l1 75 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; udskiftelig klinge
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH0
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ0
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 2,5
Produkttype bitskruetrækker; bits/klinger
Overflade poleret
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43167
EAN/GTIN 4010995431679
Producentnummer 43167
L-nummer L60070 4124
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Øger præcisionen: Egner sig især til brug sammen med små slimBit-profiler.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Øger sikkerheden: Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
  • De almindeligste kærve
  • Fintfølende og kontrolleret kraftoverførsel
  • Kan suppleres og er kompatibel med EVF produkter
  • slimBits muliggør adgang til dybtliggende skruer takket være forsænket isolering
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Bit slimBit electric Ligekærv 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)