Finmekanik skruetrækkersæt PicoFinish® Ligekærv, Phillips, 7 dele, inkl. holder

Art.-nr.: 42990
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til Phillips-skruer (PH); til ligekærv
Antal dele 7 stk.
Overflade poleret
Farve rød; sort
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Farvetone, rød Signalrød
Farvetone, sort Dybsort
beskrevet del, Dybsort Griff
beskrevet del, Signalrød Griff
Serie PicoFinish®
Producentbetegnelse Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp nej
Egnet til spændingstestning nej
Antal værktøjer 6
Grebstype standardgreb
Produkttype skruetrækker
Set/sæt ja
Drev greb
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42990
EAN/GTIN 4010995429904
Producentnummer 42990
L-nummer L60070 3812
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver inden for finmekanik, modelbyggeri og hobby.
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere og én holder. Med sidstnævnte kan skruetrækkerne opbevares ordentligt på arbejdsstedet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x PicoFinish® skruetrækker Ligekærv 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Ligekærv 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Ligekærv 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Ligekærv 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x holder