Jeu de tournevis de précision PicoFinish® slimVario® electric 4 pcs avec embouts slimBit

Réf.: 43167
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire jeu / Assortiment
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Nombre d’outils 4
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Série PicoFinish®
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Nombre de pièces 4 pc.
Référence fabricant Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Exécution forme droite
Longueur lame l1 75 mm
Caractéristiques poignée lame interchangeable; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH0
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ0
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 2,5
Type de produit tournevis à embout; embouts
Surface avec polissage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 43167
EAN / GTIN 4010995431679
Réf. fabricant 43167
Article hors catalogue L60070 4124
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec le système Wiha slimBit.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Augmente votre précision: Particulièrement adapté aux empreintes des embouts SlimBits
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Les empreintes les plus courantes
  • Transmission précise et contrôlée de la force
  • Extensible et compatible avec les produits Vario Family
  • Les embouts slim permettent d’accéder aux vis situées en profondeur grâce à l’isolation encastrée
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout slim electric Fente 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)