{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Uscita | Per viti Phillips (PH); Per viti Pozidriv (PZ); Per viti con intaglio (SL) | |
| Numero di utensili | 4 | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Serie | PicoFinish® | |
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Numero pezzi | 4 pz. | |
| Denominazione originale prodotto | Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | giallo; rosso | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Lunghezza lama l1 | 75 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; Lama sostituibile | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Attacco grande, Per viti Phillips (PH) | PH0 | |
| Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Attacco grande, Per viti con intaglio (SL) | 2,5 | |
| Tipo di prodotto | Cacciaviti con bit; Bit/lame | |
| Superficie | es. lucidata | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 43167 | |
| EAN / GTIN | 4010995431679 | |
| Codice del produttore | 43167 | |
| Numero-L | L60070 4124 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |