{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | Juego / surtido | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Cantidad de herramientas | 4 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Serie | PicoFinish® | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Número de piezas | 4 ud. | |
| Denominación del fabricante | Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Longitud cuchilla l1 | 75 mm | |
| Características del mango | Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH0 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) | 2,5 | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas; Puntas/cuchillas | |
| Superficie | ejecución pulida | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 43167 | |
| EAN / GTIN | 4010995431679 | |
| Número del fabricante | 43167 | |
| Número L | L60070 4124 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |