{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število orodij | 4 kos | |
| Serija | PicoFinish® | |
| Oznaka proizvajalca | Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Dolžina rezila | 75 mm | |
| Število orodij | 4 | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično; zamenljivo rezilo | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH0 | |
| Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 2,5 | |
| Vrsta izdelka | izvijači za vijačne nastavke; nastavki/rezila | |
| Površina | polirano | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL) | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 43167 | |
| EAN/GTIN | 4010995431679 | |
| Številka proizvajalca | 43167 | |
| L-število | L60070 4124 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |