Set șurubelniță de precizie PicoFinish® SlimVario® Electric 4 piese cu slimBits

Cod articol.: 43167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Număr de unelte 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Serie PicoFinish®
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 4 buc.
Denumirea producătorului Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Lungimea lamei l1 75 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă înlocuibilă
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ0
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 2,5
Tip produs Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame
Suprafaţă polizat
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 43167
EAN / GTIN 4010995431679
Număr producător 43167
L-Număr L60070 4124
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Complet compatibil cu sistemul Wiha slimBit
  • Vă crește eficiența: Prelucrare atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale
  • Vă crește eficiența: Potrivit în special pentru utilizarea cu profilele slimBit
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare sculă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Vă sporește siguranța: Wiha slimBits asigură un acces bun și protejat la șuruburile adânc înfipte
  • Provocarea cu fixările delicate cu șuruburi este de a lucra meticulos și cu atenție fără a deteriora piesa de lucru
  • Datorită mânerelor lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, șurubelnițele fine Wiha PicoFinish® sunt ideale pentru sarcini delicate și de înaltă precizie în sectorul electric
  • Designul ergonomic al mânerului lor, cu o zonă moale, le face confortabile la utilizare
  • Capacul rotativ cu rulare lină permite utilizatorilor să rotească șurubelnița rapid și sensibil
  • Această șurubelniță fină cu mandrină slimVario® poate gestiona, de asemenea, numeroase profile de șuruburi diferite atunci când este utilizată în combinație cu Wiha slimBits
  • Setul conține trei slimBits
  • Șurubelnița fină cu slimBits este supusă testării de rutină a pieselor individuale în conformitate cu standardul internațional IEC 60900, oferind astfel utilizatorilor un instrument pentru a lucra în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Fabricată în conformitate cu IEC 60900
  • Conținut: 1x slimBit electric bit Slotted 2 mm (43115) 1x slimBit electric bit Phillips PH0 (43116) 1x slimBit electric bit Pozidriv PZ0 (43117)

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x bit SlimBit Electric Slotted 2,0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x bit subțire Phillips electric PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x bit SlimBit Electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)