{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL) | |
| Počet kusů nářadí | 4 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Řada | PicoFinish® | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Počet přepážek | 4 ks | |
| Označení výrobce | Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele l1 | 75 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Výměnná čepel | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH0 | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 2,5 | |
| Druh produktu | Šroubovák na bity; Bity/čepele | |
| Povrch | leštěné | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 43167 | |
| EAN / GTIN | 4010995431679 | |
| Číslo výrobce | 43167 | |
| L-číslo | L60070 4124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |