Kunststofboks, Type: MS150

Art.-nr.: 412472 MS150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Producentbetegnelse Kunststoffbox, Typ: MS150
Farve blå; grå
Indvendige mål, bredde 102 mm
Indvendige mål, højde 27 mm
Indvendige mål, dybde 267 mm
egnet til skydelære
Materiale, indlæg Skumstof
Nominel dimension min. 150 mm
Nominel dimension maks. 150 mm
Antal lukninger 2
Produkttype Boks
Udvendige mål, bredde 125 mm
Udvendige mål, højde 36 mm
Udvendige mål, dybde 275 mm
Materiale kunststof
Egenskab fræset skumindlæg med udsparring; kan stables
Lukning spændelås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412472 MS150
EAN/GTIN 4062406698010
Producentnummer 412472 MS150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fræset skumindlæg med udsparing til skydelære, dybdemålsbro og ekstrabatteri. Udvendig mål passende til GridLine-produkter. Endefladelås med enhåndsbetjening (undtagen nr. 412474 str. MS150).

Passer til:

Nonius-skydelærer, urskydelærer og digitale skydelærer.

Passer til:

Måleområde: 150 mm