{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Gamintojo pavadinimas | Kunststoffbox, Typ: MS150 | |
| Spalva | mėlyna; pilkas | |
| Vidinis plotis | 102 mm | |
| Vidinis aukštis | 27 mm | |
| Vidinis gylis | 267 mm | |
| tinka | Slankmatis | |
| Medžiaga įdėklas | Putplastis | |
| Nominalusis matmuo min. | 150 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 150 mm | |
| Užraktų kiekis | 2 | |
| Produkto rūšis | Dėžutė / dėžė | |
| Išorinis plotis | 125 mm | |
| Išorinis aukštis | 36 mm | |
| Išorinis matmuo gylis | 275 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Savybė | frezuotas poroloninis įdėklas su išėma; galima krauti eilėmis | |
| Užsegimas | įtempiamas užraktas |
| Produkto numeris | 412472 MS150 | |
| EAN / GTIN | 4062406698010 | |
| Gamintojo numeris | 412472 MS150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |