Kunststofbox MS150

Artikelnummer: 412472 MS150
op aanvraag
Op voorraad
532 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 275 mm
Buitenmaat breedte 125 mm
Buitenmaat hoogte 36 mm
Lengte in G 11
Breedte in G 5
Binnenmaat lengte 267 mm
Binnenmaat breedte 102 mm
Binnenmaat hoogte 27 mm
Producttype Box

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412472 MS150
EAN/GTIN 4062406698010

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde schuimrubber inzet met uitsparing voor schuifmaat, dieptemeetbrug en reservebatterij. Buitenafmeting afgestemd op GridLine producten. Vergrendeling aan de kopse kant met eenhandsbediening (behalve nr. 412474 gr. MS150).

T.b.v.:

Nonius-, klok- en digitale schuifmaten.

T.b.v.:

Meetbereik: 150 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen