Pojemniki z tworzywa sztucznego, Typ: MS150

Nr art.: 412472 MS150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Oznaczenie producenta Kunststoffbox, Typ: MS150
Kolor Niebieskie; Szare
Szerokość wewnętrzna 102 mm
Wysokość wewnętrzna 27 mm
Głębokość wewnętrzna 267 mm
Możliwość użycia do suwmiarka
Materiał wkładki Tworzywo piankowe
Min. wymiar nominalny 150 mm
Maks. wymiar nominalny 150 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 125 mm
Wysokość zewnętrzna 36 mm
Głębokość zewnętrzna 275 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Frezowana wkładka piankowa z gniazdem; Do układania w stosy
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Numer producenta 412472 MS150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładka z tworzywa piankowego z gniazdem na suwmiarkę, mostek do pomiaru głębokości i zapasową baterię. Wymiar zewnętrzny dostosowany do produktów GridLine. Blokowanie frontowe wraz z obsługą jedną ręką (z wyjątkiem nru 412474, rozm. MS150).

Pasuje do:

Suwmiarka z noniuszem, zegarowa i cyfrowa.

Pasuje do:

zakres pomiarowy: 150 mm