Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412690 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,02 mm
Måleafvigelse MPE 20 µm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Fiksering låseskrue
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Preset-funktion ja
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Grænseflade RS232C-interface; USB-interface
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412690 150
EAN/GTIN 4045197949387
Producentnummer 412690 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære IP67 med dataudgang. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm talhøjde. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.
2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene®-overflade. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv – også med datakabel. Målefladerne er finslebne. Med preset (forindstilling af mål).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.