Kunststofboks, Type: MS150

Art.-nr.: 412474 MS150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Grafitsort
Farvetone, grå Sølvgrå
beskrevet del, Sølvgrå Seitenbereiche
Producentbetegnelse MS150
Farve grå; sort
Indvendige mål, bredde 103 mm
Indvendige mål, højde 33 mm
Indvendige mål, dybde 266 mm
egnet til skydelære
Antal, rum 2
Antal lukninger 2; 1
Produkttype Boks
Udvendige mål, bredde 125 mm
Udvendige mål, højde 43 mm
Udvendige mål, dybde 275 mm
Materiale kunststof
Egenskab fræset skumindlæg med udsparring
Udstyr rum
Lukning Spænde; spændelås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412474 MS150
EAN/GTIN 4062406698034
Producentnummer 412474 MS150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fræset skumindlæg med udsparing til skydelære, dybdemålsbro og ekstrabatteri. Udvendig mål passende til GridLine-produkter. Endefladelås med enhåndsbetjening (undtagen nr. 412474 str. MS150).

Passer til:

Nonius-skydelærer, urskydelærer og digitale skydelærer.

Passer til:

Måleområde: 150 mm