Kunststoffbox, Typ: MS150

Artikel-Nr.: 412472 MS150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Herstellerbezeichnung Kunststoffbox, Typ: MS150
Farbe blau; grau
Innenmaß Breite 102 mm
Innenmaß Höhe 27 mm
Innenmaß Tiefe 267 mm
geeignet für Messschieber
Material Einlage Schaumstoff
Nennmaß min. 150 mm
Nennmaß max. 150 mm
Anzahl Verschlüsse 2
Produktart Box
Außenmaß Breite 125 mm
Außenmaß Höhe 36 mm
Außenmaß Tiefe 275 mm
Material Kunststoff
Eigenschaft gefräste Schaumeinlage mit Aussparung; stapelbar
Verschluss Spannverschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Herstellernummer 412472 MS150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Schaumeinlage mit Aussparung für Messschieber, Tiefenmessbrücke und Ersatzbatterie. Außenabmessung abgestimmt auf GridLine Produkte. Stirnseitige Verriegelung mit Einhandbedienung (außer Nr. 412474 Gr. MS150).

Passend für:

Nonius-, Uhr- und digitale Messschieber.

Passend für:

Messbereich: 150 mm