Digital skydelære IP67 med rundt dybdemål og dataudgang, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412692 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Indhold enkelt del
Måleområde maks. 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Kæbelængde L 40 mm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
IP-kapslingsklasse IP67
Grænseflade RS232C-interface; USB-interface
Reverserbar aflæsning ja
Dybdemålsform rund
Standard ISO 13385
Materiale specialstål (INOX)
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
måleflade finlappet
Aflæsning 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål-diameter 1,6 mm
Finindstilling ja
Preset-funktion ja
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412692 150
EAN/GTIN 4045197949714
Producentnummer 412692 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære IP67 med dataudgang. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm talhøjde. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.
2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene®-overflade. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv – også med datakabel. Målefladerne er finslebne. Med preset (forindstilling af mål).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.