Plastové pouzdro, Typ: MS150

Artiklové číslo: 412472 MS150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Označení výrobce Kunststoffbox, Typ: MS150
Barva Modrá; Šedá
Vnitřní rozměr šířka 102 mm
Vnitřní rozměr výška 27 mm
Vnitřní rozměr hloubka 267 mm
Vhodné pro posuvné měřítko
Materiál vložka Pěna
Jmenovitý rozměr min. 150 mm
Jmenovitý rozměr max. 150 mm
Počet uzávěrů 2
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 125 mm
Vnější rozměr – výška 36 mm
Vnější rozměr – hloubka 275 mm
Materiál plast
Vlastnosti Frézovaná pěnová vložka s vybráním; Stohovatelné
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Číslo výrobce 412472 MS150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovaná pěnová vložka s vybráním pro posuvné měřítko, můstek hloubkoměru a náhradní baterii. Vnější rozměry upraveny v souladu s výrobky GridLine. Čelní uzávěr s obsluhou jednou rukou (mimo č. 412474 vel. MS150).

Vhodné pro:

Posuvná měřítka s noniem, s úchylkoměrem a digitální posuvná měřítka.

Vhodné pro:

Rozsah měření: 150 mm