Skruebuk modulær 88F mm

Art.-nr.: 373552 88F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6406
Maks. understøtningshøjde 88 mm
Mindste anlægshøjde 75 mm
Hoved-⌀ 50 mm
Underdel-⌀ 50 mm
Til spændejern med slidsbredde 14 mm - 22 mm
Bærekraft 30 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 373552 88F
EAN/GTIN 4020772072858
Producentnummer 72850

Betegnelse

Udførelse:

Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.
Modulær udførelse. Forøgelse af højden op til maks. 350 mm i kombination med mellemring nr. 373555.

Bemærk:

Med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375010.