Steunvijzel modulair 88F mm

Artikelnummer: 373552 88F
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6406
Grootste steunhoogte 88 mm
Kleinste steunhoogte 75 mm
Kop-⌀ 50 mm
Benedendeel-⌀ 50 mm
Voor spankikker met groefbreedte 14 mm - 22 mm
Belastbaarheid 30 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 373552 88F
EAN/GTIN 4020772072858
Nummer fabrikant 72850

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.
Modulaire uitvoering. Hoogte-uitbreiding tot maximaal 350 mm, in combinatie met tussenring nr. 373555.

Tip:

Met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375010.