Skruvstöd modulär 88F mm

Art-nr: 373552 88F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6406
högsta monteringshöjd 88 mm
lägsta upplagshöjd 75 mm
Huvud-⌀ 50 mm
underdelens ⌀ 50 mm
för spännjärn med slitsbredd 14 mm - 22 mm
bärförmåga 30 kN
Produktslag Skruvstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 373552 88F
EAN/GTIN 4020772072858
Tillverkarens nummer 72850

Benämning

Utförande:

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.
Modulärt utförande. Höjdutbyggnad till högst 350 mm, i kombination med mellanring nr 373555.

Anmärkning:

Med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375010.