Vérins modulaire 88F mm

Réf.: 373552 88F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6406
Hauteur appui max. 88 mm
Hauteur appui min. 75 mm
⌀ tête 50 mm
⌀ partie inférieure 50 mm
Pour brides avec largeur fente 14 mm - 22 mm
Capacité de charge 30 kN
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Réf. fabricant 72850

Description

Exécution:

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.
Exécution modulaire. Augmentation de la hauteur jusqu'à 350 mm, en association avec la bague intermédiaire 373555.

Remarque(s):

Avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375010.