Skrutkovacia podpera modulárny 88F

Č. pol.: 373552 88F
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6406
najvyššia výška podložky 88 mm
najmenšia výška podložky 75 mm
⌀ hlavy 50 mm
⌀ spodného dielu 50 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny 14 mm - 22 mm
Nosnosť 30 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 373552 88F
EAN/GTIN 4020772072858
Číslo výrobcu 72850

Popis

Prevedenie:

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.
Modulárne vyhotovenie. Výškové rozšírenie do maximálne 350 mm, v kombinácii s prechodovým krúžkom c. 373555.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375010.