Ruuvitukialusta modulaarinen 88F mm

Tuote nro.: 373552 88F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6406
Korkein tukikorkeus 88 mm
Matalin tukikorkeus 75 mm
Pään ⌀ 50 mm
Alaosan ⌀ 50 mm
Kiinnitysraudoille − rakoleveys 14 mm - 22 mm
Kantavuus 30 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Valmistajan numero 72850

Kuvaus

Malli:

Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.
Modulaarinen rakenne. Korkeuden laajennus 350 mm:iin asti, yhdessä välirenkaan nro 373555 kanssa.

Ohje:

Keskiöintireikä, ⌀ 12, vasteille nro 375000375010.