Schraubbock modular 88F mm

Artikel-Nr.: 373552 88F
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6406
höchste Auflagehöhe 88 mm
kleinste Auflagehöhe 75 mm
Kopf-⌀ 50 mm
Unterteil-⌀ 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite 14 mm - 22 mm
Tragkraft 30 kN
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Herstellernummer 72850

Beschreibung

Ausführung:

Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.
Modulare Ausführung. Höhenerweiterung bis maximal 350 mm, in Kombination mit Zwischenring Nr. 373555.

Hinweis:

Mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375010.