Reguliuojama atrama modulinė 88F mm

Prekės Nr.: 373552 88F
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6406
maksimalus aukštis 88 mm
minimalus aukštis 75 mm
Galvos ⌀ 50 mm
Apatinės dalies ⌀ 50 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 14 mm - 22 mm
Keliamoji galia 30 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Gamintojo numeris 72850

Aprašymas

Modelis:

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.
Modulinis modelis. Aukščio padidinimas maks. iki 350 mm kartu su poveržle Nr. 373555.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375010.