Beállítható csavarbak moduláris 88F mm

Cikkszám: 373552 88F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6406
Legmagasabb felfekvés 88 mm
Legkisebb felfekvési magasság 75 mm
Fej ⌀ 50 mm
Alsórész ⌀ 50 mm
Szorítóvas horonyszélessége 14 mm - 22 mm
Teherbírás 30 kN
Termék fajtája Satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Gyártó száma 72850

Leírás

Kivitel:

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.
Moduláris kivitel. Magasságállítás maximum 350 mm, a 373555 sz. közbenső gyűrűvel kombinálva.

Figyelem:

⌀ 12 mm központosító furattal 375000375010 rátétekhez.