Šroubovací podstavec modulární 88F mm

Artiklové číslo: 373552 88F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6406
Nejvyšší výška uložení 88 mm
Minimální dosedací výška 75 mm
⌀ hlavy 50 mm
⌀ podstavce 50 mm
Pro upínky s šířkou drážky 14 mm - 22 mm
Nosnost 30 kN
Druh produktu Šroubovací podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Číslo výrobce 72850

Popis

Provedení:

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.
Modulární provedení. Rozšíření výšky do maximálně 350 mm, v kombinaci s mezikroužkem č. 373555.

Poznámka:

Se středicím otvorem 12 mm pro nástavce č. 375000375010.