Navojni oslonac modularni 88F mm

Artikl br.: 373552 88F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6406
najveća visina dosjeda 88 mm
najmanja visina dosjeda 75 mm
⌀ glave 50 mm
⌀ donjeg dijela 50 mm
za stezne poluge sa širinom proreza 14 mm - 22 mm
Nosivost 30 kN
Vrsta proizvoda Navojni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 373552 88F
EAN / GTIN 4020772072858
Broj proizvođača 72850

Opis

Izvedba:

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.
Modularna izvedba. Produženje visine do maksimalno 350 mm u kombinaciji s međuprstenom br. 373555.

Napomena:

S provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375010.