{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Centro Gripp | |
| Type | 125 | |
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
| Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
| Moment | 70 Nm | |
| Vægt | 19,5 kg | |
| Kæbebredde A | 112 mm | |
| L | 329 mm | |
| B | 154 mm | |
| Basisenhedshøjde c | 100 mm | |
| f | 21 mm | |
| i | 129 mm; 130 mm | |
| Langsgående not l H8 | 30 mm | |
| Tværgående not n H7 | 20 mm | |
| ⌀ t | 13 mm | |
| Vandring v | 46 mm | |
| x | 127 mm | |
| y | 200 mm | |
| Farvekode til passende tilbehør | Centro Gripp | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 361180 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402125 | |
| Producentnummer | 6921538000055 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |