Momentnøgle m. skala med reverserbar skralde, Maks. moment: 6Nm

Art.-nr.: 656050 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 432,09 DKK /stk.
  • 1.042,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Drehmomentschlüssel mit Skala mit Umschaltknarre
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 155 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 1
Drejningsmoment maks., Nm 6
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Størrelse, drivfirkant 1/4 tommer
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Skalainddeling 1 delstreg 0,1 Nm
Drejningsmomentenheder Nm
Data, kan logges nej
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form drivfirkant
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Momentområde, min. 1 Nm
Momentområde, maks. 6 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 4 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789
Længde i alt L 225 mm
Vægt, samlet 300 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 656050 6
EAN/GTIN 4045197570512
Producentnummer 656050 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.
Et hør- og mærkbart „klik“ sikrer en yderst behagelige og præcis indstilling af den ønskede momentværdi.
Fast monteret skifteskralde(med uddriver op til str. 320) − til højre- og venstreløb.
Måleenheder: Nm

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi kun ved højrespænding: ±4%.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.