Holdebakke til grebsindsatser, til T-Rex / Centro Gripp pendulerende, Til type: 125

Art.-nr.: 361207 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Kæbehøjde h 16 mm
Kæbelængde l 79 mm
Spændeområde maksimalt rundt 226 / 250 mm
Spændeområde, min. rund 80 / 80 mm
Spændeområde, maks. firkant 185 / 247 mm
Spændeområde, min. firkant 26 / 27 mm
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361207 125
EAN/GTIN 4250364401678
Producentnummer 6921884072042
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Bærerbakker anvendes til fastgørelse af standard-grebsindsatser nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (egner sig ikke til universal-grebssæt nr. 361345 str. 125 og nr. 361350 str. 125). Mobil bakke pendulerende til udligning af spændeflader, der ikke er parallelle. Grebsindsatser kan skrues variabelt i forskellige hulafstande for at kunne spænde forskellige geometrier sikkert på.

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.