RNGN 120400 T01020 IS14 dobbeltsidet negativ rund keramik-indsats til bearbejdning af støbejern, nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 3448237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3448237
EAN/GTIN 7291075495065
Producentnummer 3448237

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, diametre InCircle (IC) 12.7 mm, skæreskærtykkelse (s) 4.76 mm

Egenskab:

  • Maksimal snitlængde (APMX): 3 mm
  • diametre InCircle (IC): 12,7 mm
  • WSP størrelse 3 T042
  • Indsætningstykkelse (s): 4,76 mm
  • Maks. fremføring 0.5 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.05 mm/omdr.