RNGN 120400 T01020 IS14 Plăcuţă ceramică rotundă negativă cu două fețe pentru prelucrarea fontei, aliajelor pe bază de nichel și oțelului călit

Cod articol.: 3448237
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3448237
EAN / GTIN 7291075495065
Număr producător 3448237

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, diametru interior (IC) 12,7 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 3 T042
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,5 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot