RNGN 120400 T01020 IS14 oboustranná negativní kulatá keramická destička pro obrábění litiny, slitin na bázi niklu a kalených ocel

Artiklové číslo: 3448237
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3448237
EAN / GTIN 7291075495065
Číslo výrobce 3448237

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, průměry incircle (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 3 T042
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,5 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev