RNGN 120400 T01020 IS14 Pastilha reversível cerâmica redonda, dupla face, negativa, para usinagem de ferro fundido, ligas à base de níquel e aço temperado

N.º do artigo: 3448237
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3448237
EAN/GTIN 7291075495065
Número do fabricante 3448237

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, diâmetro do círculo interno (IC) 12,7 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,76 mm

Característica:

Comprimento máximo de corte (APMX): 3 mm Diâmetro do círculo interno (IC): 12,7 mm Tamanho WSP 3 T042 Espessura da lâmina (S): 4,76 mm Avanço máximo 0,5 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,05 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)): 0,05 mm/rev