RNGN 120400 T01020 IS14 Plaquettes rondes réversibles en céramique, pour l'usinage de la fonte, des alliages base nickel et des aciers traités

Réf.: 3448237
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3448237
EAN / GTIN 7291075495065
Réf. fabricant 3448237

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 12.7 mm
  • Taille de plaquette 3 T042
  • Épaisseur plaquette (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)): 0.05 mm/rev